{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość włókien, Elastan | 1 % | |
| Zawartość włókien, Wełna merynosów | 10 % | |
| Zawartość włókien, Poliamid | 19 % | |
| Zawartość włókien, Akryl | 10 % | |
| Zawartość włókien, Poliester | 60 % | |
| Specyfikacja rozmiaru | Obszar | |
| Rozmiar min. | 36 | |
| Rozmiar maks. | 38 | |
| Przewodzenie wilgoci | dry | |
| Właściwości | Z izolacją termiczną; oddychająca | |
| Zawartość | 1 para | |
| Kolor | szare; czerwony; czarny | |
| Skład tkaniny | Akryl; Elastan; Wełna merynosów; Poliamid; Poliester | |
| Rodzaj produktu | Skarpetki |
| Numer artykułu | 091999 36-38 | |
| EAN / GTIN | 4062406294748 | |
| Numer producenta | 091999 36-38 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |