• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Chaussettes fonctionnelles, longues, noir / rouge / gris, Taille unisexe: 36-38

Réf.: 091999 36-38
Remise
13,30 €
Prix par 1 Paire
Prix valable jusqu’au 18 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
858 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix par 1 Paire (TVA incluse)

Disponibilité

  • Composition du tissu: 10% laine mérinos; 60% polyester; 10% acrylique; 19% polyamide; 1% élasthanne

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition du tissu 10% laine mérinos; 60% polyester; 10% acrylique; 19% polyamide; 1% élasthanne
Couleur noir / rouge / gris
Pointure UE 36-38
Type de produit Chaussettes

Identification et classification

Référence article 091999 36-38
EAN / GTIN 4062406294748
Réf. fabricant 091999 36-38
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Chaussettes fonctionnelles en matière COOLMAX®, qui évacue particulièrement bien l'humidité de la peau et la maintient longtemps au sec. Matière résistante, même en cas de lavages fréquents.
Les chaussettes partiellement en laine de mérinos offrent une bonne isolation thermique et sont particulièrement adaptées pour la saison froide.