{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość włókien, Bawełna | 32 % | |
| Zawartość włókien, Elastan | 3 % | |
| Zawartość włókien, Poliester | 44 % | |
| Zawartość włókien, Nylon | 18 % | |
| Zawartość włókien, Węgiel | 3 % | |
| Oznaczenie producenta | Socken TOP ESD PRO | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | tak | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | tak | |
| Specyfikacja rozmiaru | Obszar | |
| Rozmiar min. | 36 | |
| Rozmiar maks. | 38 | |
| Przewodzenie wilgoci | dry | |
| Właściwości | antystatyczny; oddychająca | |
| Kolor | białe | |
| Skład tkaniny | Bawełna; Węgiel; Elastan; Nylon; Poliester | |
| Rodzaj produktu | Skarpetki |
| Numer artykułu | 091923 36-38 | |
| EAN / GTIN | 8023796286115 | |
| Numer producenta | CC-002-09 XS | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 Barletta, Italia, www.cofra.it |