Sokken TOP ESD PRO, wit, Uniseks-maat: 36-38

Artikelnummer: 091923 36-38
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per 1 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Materiaalsamenstelling: 44% Polyester; 32% Katoen; 18% Nylon; 3% Elastaan; 3% Carbonvezel

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Speciale dienstverlening Textielveredeling
Geslacht Unisex
Materiaalsamenstelling 44% Polyester; 32% Katoen; 18% Nylon; 3% Elastaan; 3% Carbonvezel
Kleur wit
EU-schoenmaat 36-38
Producttype Sokken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 091923 36-38
EAN/GTIN 8023796286115
Nummer fabrikant CC-002-09 XS
Fabrikant/verantwoordelijke persoon COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 BARLETTA, Italia, www.cofra.it

Omschrijving

Uitvoering:

Lichte ESD-sokken voor de zomer ter voorkoming van elektrostatische spanningen.
Aangenaam draagcomfort dankzij COOLMAX®-materiaal dat de voeten aangenaam droog houdt. Onaangename geuren worden voorkomen dankzij antibacteriële freshFX®-behandeling. Met LYCRA® versterkte structuur voor een hogere elasticiteit ook na vele wasbeurten. Type: unisex.

T.b.v.:

Atex-omgeving, ESD-omgeving, industrie

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan