Kalesony damskie CIEPŁE, szary / czarny, wielkość unisex: L

Nr art.: 091907 L
Rabat
370,13 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 15 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Tabela rozmiarów spodni damskich

BLAKLÄDER® Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki BLAKLÄDER®

Rozmiar damski Normal (wzrost 168 +/- 4 cm)
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar FR/ES Rozmiar IT Informacje od producenta Rozmiar INT Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm Długość wewnętrzna nogawki cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Jak należy mierzyć

Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość unisex Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość włókien, Wełna merynosów
100 %
Oznaczenie producenta
Damen Unterhose WARM
Znak jakości i certyfikat kontroli
Oeko-Tex® Standard 100
Kolor
Szare; Czarny
Skład tkaniny
Wełna merynosów
Gęstość tkaniny
200 g/m2
Rodzaj produktu
Kalesony
Rozmiary międzynarodowe
L
Do min. temperatury
-30 °C
Do maks. temperatury
-5 °C
Rodzaj długości
Długie
Właściwości
izolowane termicznie; oddychająca

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 091907 L
EAN / GTIN 7330509587317
Numer producenta 720117329699L
Producent/osoba odpowiedzialna Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Opis

Wykonanie:

Izolująca, funkcyjna bielizna damska w 100% z wełny merynosowej długo utrzymuje ciepło i zapewnia suchą skórę. Zalecana w temperaturze od -5°C do -30°C.
Długie kalesony z gumą w pasie i mankietami u dołu.