Damesonderbroek WARM L

Artikelnummer: 091907 L
Maattabel
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Materiaalsamenstelling: 100% Merino
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 200
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Dames
Materiaalsamenstelling 100% Merino
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 200 g/m2
Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
Kleur grijs / zwart
Uniseks-maat L
Producttype Onderbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091907 L
EAN/GTIN 7330509587317
Nummer fabrikant 720117329699L

Omschrijving

Uitvoering:

Isolerend, functioneel damesondergoed van 100% merinowol houdt het lichaam lang warm en droog. Aanbevolen bij temperaturen tussen -5 °C en -30 °C.
Lange onderbroek met elastiek in de taille en manchetten bij de enkels.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Maattabel broeken dames

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Normale damesmaat (lichaamslengte 168 +/- 4cm)
Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Maat INT Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Zo wordt er gemeten
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
    Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen