Damskie serwisowe spodnie robocze, ciemnoszare / czarne, Rozmiar odzieżowy DE: 48

Nr art.: 091833 48
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Tabela rozmiarów spodni damskich

BLAKLÄDER® Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki BLAKLÄDER®

Rozmiar damski Normal (wzrost 168 +/- 4 cm)
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar FR/ES Rozmiar IT Informacje od producenta Rozmiar INT Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm Długość wewnętrzna nogawki cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Jak należy mierzyć

Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar odzieżowy DE Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Szare Szary antracytowy
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Zawartość włókien, Bawełna 35 %
Zawartość włókien, Poliester 65 %
Temperatura, Pranie w pralce 40 °C
Znak jakości i certyfikat kontroli Oeko-Tex® Standard 100
Rodzaj zastosowania Active
Rozmiar DE 48
Pozycja lewe; prawe; Z przodu
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Szare; Czarny
Skład tkaniny Bawełna; Poliester
Gęstość tkaniny 166 g/m2
Metoda mycia Pranie w pralce
Rodzaj produktu Spodnie robocze
Rodzaj damska
Z kieszeniami tak
Zapięcie Zamek błyskawiczny; Ściągacz gumowy
Właściwości oddychająca; wodoodporny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 091833 48
EAN / GTIN 7330509465530
Numer producenta 715918459899C48
Producent/osoba odpowiedzialna Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Opis

Wykonanie:

Nowoczesne, serwisowe robocze spodnie damskie z lekkiego, lecz mimo to wytrzymałego materiału z funkcją szybkiego schnięcia. Idealne do prac w ciepłym otoczeniu. Wstawki ze stretchu i formowane nogawki zapewniają optymalną swobodę ruchów i wygodę. Z możliwością przedłużenia na mankiecie nogawki.
  • Kieszonki boczne.
  • Wewnętrzna kieszonka z siateczki na telefon komórkowy.
  • Kieszonki na nogawkach z fałdą, zamykane na zamek błyskawiczny, kieszonka na długopis i scyzoryk.

Wskazówka:

Rozmiar podany w sklepie odpowiada niemieckiemu rozmiarowi konfekcyjnemu. Odpowiedni rozmiar dla Państwa kraju znajduje się w tabeli rozmiarów lub w danych technicznych.