Dame-servicebukser, mørkegrå / sort, Konfektionsstørrelse DE: 48

Art.-nr.: 091833 48
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Damer størrelsestabel bukser

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal damestørrelse (højde 168 +/- 4cm)
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Størrelse INT Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Konfektionsstørrelse DE Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, grå Antracitgrå
Farvetone, sort Dybsort
Vævsprocent, bomuld 35 %
Vævsprocent, polyester 65 %
Temperatur, maskinvask 40 °C
Kvalitets- og testsejl Oeko-Tex® Standard 100
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Anvendendelsestype Active
Størrelse DE 48
Position venstre; højre; foran
Farve grå; sort
Tekstilsammensætning bomuld; polyester
Vævstæthed 166 g/m2
Vaskeproces maskinvask
Produkttype bukser med linning
Køn Dame
Med lommer ja
Lukning Elastik; lynlås
Egenskaber vandafvisende; åndbart

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 091833 48
EAN/GTIN 7330509465530
Producentnummer 715918459899C48
Producent/ansvarlig person Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Betegnelse

Udførelse:

Moderne dame-servicebukser af let men alligevel slidstærkt materiale med hurtigtørrende funktion. Perfekt til arbejde i varme omgivelser. Med stretch-indsatser og formede ben for optimal bevægelighed og komfort. Forlængelsesmulighed på bensømmen.
  • Sidelommer.
  • Indvendig mobillomme af mesh-stof.
  • Benlommer med bælg, lynlås, pen- og knivlomme.

Bemærk:

Størrelsen angivet i shoppen svarer til konfektionsstørrelse DE. Tilsvarende størrelser i dit land fremgår af størrelsestabellen eller de tekniske data.