Ochraniacze na kolana Waterloo 1 par, czarny, Typ: KNEE

Nr art.: 091809 KNEE
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
120 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

  • Norma: EN 14404.

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

kolor czarny
Norma EN 14404.
Rodzaj produktu Ochraniacze kolan

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 091809 KNEE
EAN / GTIN 5708628075961
Numer producenta 00718-100-08
Producent/osoba odpowiedzialna Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Ausführung:

Größe: onesize.
Kniepolster aus Ethylenvinylacetat kann gekürzt werden und ist somit für alle Mascot® Hosen mit Kniepolstertaschen geeignet. Maße: 150 × 270 × 20 mm (B × H × T).

Norm:

EN 14404

Passend für:

Alle Mascot® Bundhosen mit Kniepolstertaschen.

Lieferumfang:

Lieferung paarweise.