Kolenní výztuha Waterloo 1 párů, černá, Typ: KNEE

Artiklové číslo: 091809 KNEE
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
71 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Černá Hluboká černá
Barva Černá
Obsah 1 paar
Délka 270 mm
Šířka 150 mm
Výška 20 mm
Druh produktu Polštář pod kolena
Obsah Spárovat
Materiál Polyuretan (PU)
Celková délka 270 mm
Šířka celkem 150 mm
Tloušťka 20 mm
Způsob upevnění spoj se suchým zipem
Vlastnosti Možnosti úpravy tvaru a velikosti; Tlumící
Norma EN 14404
Vhodné pro kolenní kapsy ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091809 KNEE
EAN / GTIN 5708628075961
Číslo výrobce 00718-100-08 PAI
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Provedení:

Velikost: jediný rozměr.
Kolenní výztuha z etylenvinylacetátu lze zkrátit, a jsou proto vhodné pro všechny kalhoty Mascot® s kapsami na kolenní vycpávky. Rozměry: 150× 270× 20 mm (Š × V × H).

Norma:

EN 14404

Vhodné pro:

Všechny kalhoty do pasu Mascot® s kapsami na kolenní vycpávky.

Rozsah dodávky:

Dodávka po párech.