Výstražná softshellová bunda, oranžová / námořnická modrá, Velikost Unisex: S

Artiklové číslo: 091757 S
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Modrá Noční modrá
Barevný odstín, Oranžová Signální oranžová
Podíl tkaniny, Polyester 100 %
Teplota, Strojové praní 40 °C
Třída jakosti Oeko-Tex® Standard 100
Barva modrá; Oranžová
Složení tkaniny Polyester
Hustota tkaniny 255 g/m2
Proces mytí Strojové praní
Typ aplikace Výstražná ochrana
Počet kapes, Boční kapsa 2 ks
Položka, Boční kapsa Vlevo; pravý
Funkce zipu Jedním způsobem
Materiál zipu Plast
Mezinárodní velikost, Unisex S
Druh produktu Bunda
Typ sáčku Boční kapsa
Uzávěr Stahování na gumu; Zip
Kapuce ne
Vlastnosti Manžety na rukávech; Neprofoukavé; Nepromokavé; Prodloužená záda; Prodyšné; Stojáček
Pohlaví Unisex
Norma EN ISO 20471
Kategorie ochrany II

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091757 S
EAN / GTIN 7330509514290
Číslo výrobce 487725165389S
Výrobce/odpovědná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Provedení:

Hebká a lehká výstražná softshellová bunda s ergonomickým střihem pro skvělou volnost pohybu. Bunda má vodu odpuzující povrch a měkkou fleecovou podšívku. Se sesazenými prvky na místech náchylných k ušpinění. Nepropustná vůči větru a prodyšná.
  • Vysoký límec.
  • Robustní jednocestný plastový zip.
  • Postranní kapsy.
  • Prodloužená zádová část.
  • Pas a pásky na rukávech se stažením na gumu.

Norma:

Certifikováno dle EN ISO 20471, třída 2.

Poznámka:

Blakläder výstražná ochrana kategorie C pro kombinovanou certifikaci.