{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość włókien, Poliester | 100 % | |
| Temperatura, Pranie w pralce | 40 °C | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Kolor | żółty | |
| Skład tkaniny | Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 260 g/m2 | |
| Metoda mycia | Pranie w pralce | |
| Suszenie | Nie suszyć w suszarce bębnowej | |
| Prasowanie | Nie prasować | |
| Wybielanie | Nie wybielać | |
| Czyszczenie chemiczne | Nie czyścić chemicznie | |
| Rodzaj zastosowania | Funkcja ostrzegawcza | |
| Liczba kieszeni, Etui na telefon komórkowy | 1 szt. | |
| Liczba kieszeni, Kieszeń boczna | 2 szt. | |
| Liczba kieszeni, Kieszeń na piersi | 2 szt. | |
| Pozycja, Kieszeń na piersi | Z przodu | |
| Pozycja, Kieszeń boczna | Z przodu | |
| Funkcja zamka błyskawicznego | W jeden sposób | |
| Materiał zamka błyskawicznego | Tworzywo sztuczne | |
| Wielkości międzynarodowe, Unisex | M | |
| Rodzaj produktu | Kurtka | |
| Rodzaj kieszeni | Kieszeń na piersi; Etui na telefon komórkowy; Kieszeń boczna | |
| Zapięcie | Ściągacz gumowy; Zamek błyskawiczny | |
| Kaptur | nie | |
| Właściwości | Mankiety z regulacją szerokości; Pas w talii; Z materiałem odblaskowym; oddychająca; podszewka | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Norma | EN ISO 20471 |
| Numer artykułu | 091747 M | |
| EAN / GTIN | 7330509289440 | |
| Numer producenta | 485325603300M | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |