{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Procentul de țesătură, Poliester | 100 % | |
| Temperatură, Spălare cu mașina | 40 °C | |
| Sigiliu de calitate și testare | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Culoarea | galben | |
| Componentele ţesăturii | Poliester | |
| Densitatea ţesăturii | 260 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare cu mașina | |
| Uscare | Fără uscare în uscător de rufe | |
| Călcare | Nu se calcă | |
| Înălbire | A nu se folosi înălbitori | |
| Curăţare chimică | Nu se curăţă chimic | |
| Tipul de aplicare | Protecţie prin vizibilitate ridicată | |
| Număr de buzunare, Carcasă telefon mobil | 1 buc. | |
| Număr de buzunare, Buzunar lateral | 2 buc. | |
| Număr de buzunare, Buzunar la piept | 2 buc. | |
| Poziţie, Buzunar la piept | În față | |
| Poziţie, Buzunar lateral | În față | |
| Fermoar caracteristică | Într-un fel | |
| Fermoar material | Plastic | |
| Mărimi internaţionale, Unisex | M | |
| Tip produs | Jachetă | |
| Tip de sac | Buzunar la piept; Carcasă telefon mobil; Buzunar lateral | |
| Închidere | Şnur elastic; Fermoar | |
| Glugă | nein | |
| Caracteristici | Cu material reflectorizant; Manșete reglabile; căptuşit; permite pielii să respire; Închidere guler | |
| Sex | Unisex | |
| Standard | EN ISO 20471 |
| Cod articol | 091747 M | |
| EAN / GTIN | 7330509289440 | |
| Număr producător | 485325603300M | |
| Producător/responsabil | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |