Spodnie robocze Multinorm, naturalnie trwałe, granat / żółty, rozmiar odzieżowy DE: 56

Nr art.: 091682 56
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar odzieżowy DE Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 091682 56
EAN / GTIN 7330509622230
Producent/osoba odpowiedzialna Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Opis

Wykonanie:

Innowacyjna odzież spełniająca wiele norm, nowoczesny design. Wysoki współczynnik ochrony przy jednoczesnej wygodzie noszenia. Modne kroje, wysokiej jakości materiały i dobre wykonanie gwarantują wysoką tolerancję noszenia przez długi czas.
Naturalnie trwałe spodnie robocze Multinorm wykonane ze specjalnej mieszanki tkanin, która nadaje spodniom właściwości antystatyczne i ognioodporne.
  • Zdejmowana kieszeń na dokumenty.
  • Kieszonki na pośladkach z fałdą i patką.
  • Kieszeń na nogawce z fałdą.
  • Kieszeń na nogawce z patką i napą.
  • Kieszeń na telefon komórkowy i kieszonka na długopis.
  • Wzmocniona kieszonka na suwmiarkę.
  • Taśmy odblaskowe hamujące rozprzestrzenianie się płomieni z podwójnym szwem.

Norma:

  • EN 1149-5.
  • EN ISO 11611, klasa 1 A1+A2.
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2, F1.
  • EN ISO 20471, klasa 1.
  • EN 13034 PB 6.
  • EN 14404:2004+A1:2010.
  • EN IEC 61482-2, APC 1, ATPV – 11 cal/cm², ELIM 10 cal/cm².
  • EN 13034.

Wskazówka:

Rozmiar podany w sklepie odpowiada niemieckiemu rozmiarowi konfekcyjnemu. Odpowiedni rozmiar dla Państwa kraju znajduje się w tabeli rozmiarów lub w danych technicznych.