Inherentní kalhoty do pasu pro různé normy, námořnická modrá / žlutá, Konfekční velikost DE: 56

Artiklové číslo: 091682 56
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí kalhoty / overaly

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Normální pánská velikost (výška postavy 176 cm – 180 cm)
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Velikost INT Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Štíhlá pánská velikost (výška postavy 182 cm – 186 cm)
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Podsaditá pánská velikost (výška postavy 170 cm – 174 cm)
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Konfekční velikost DE Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Modrá Noční modrá
Barevný odstín, Žlutá Signální žlutá
Podíl tkaniny, Bavlna 30 %
Podíl tkaniny, Speciální vlákno 1 %
Podíl tkaniny, Modacryl 44 %
Podíl tkaniny, polyamid 20 %
Podíl tkaniny, Aramid 5 %
Teplota, Strojové praní 60 °C
Typ aplikace Ochrana proti vzplanutí; ochrana proti žáru; Ochrana pro svářeče; Výstražná ochrana
Velikost DE 56
Položka Vzadu; pravý; Vlevo; Vpředu
Počet kapes, Vpředu 3 ks
Počet kapes, pravý 1 ks
Počet kapes, Vzadu 2 ks
Počet kapes, Vlevo 1 ks
Třída, EN ISO 11611 1
Třída, EN ISO 20471 1
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Modrá; Žlutá
Složení tkaniny Aramid; Bavlna; Modacryl; polyamid; Speciální vlákno
Hustota tkaniny 260 g/m2
Proces mytí Průmyslové praní; Strojové praní
Sušit Šetrné sušení v sušičce
Žehlení Středně horké (<150°)
Druh produktu Pracovní kalhoty do pasu
Pohlaví pánské
S kapsami ano; ano; ano; ano
Uzávěr Druk; Zip
Vlastnosti Reflexní; Zesílená kolena; antistatické
Norma EN 14404; EN ISO 11611; EN ISO 11612; EN ISO 13034; EN ISO 20471
Kategorie ochrany III

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091682 56
EAN / GTIN 7330509622230
Výrobce/odpovědná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Provedení:

Inovativní oděv v moderním designu který splňuje více norem. Vysoký ochranný faktor při velmi vysokém komfortu nošení. Módní střih, kvalitní látky a dobré zpracování garantují vysokou přijatelnost nošení a dlouhou životnost.
Inherentní kalhoty pro různé normy, které se skládají ze speciální směsi tkanin, která dává kalhotám jejich antistatické vlastnosti a vlastnosti zpomalující hoření.
  • Odnímatelná kapsa na dokumenty.
  • Vaková kapsa vzadu s patkou.
  • Vaková kapsa na noze.
  • Kapsa na noze s klopou a zapínáním na druky.
  • Kapsa na mobilní telefon a na pero.
  • Zesílená kapsa na skládací metr.
  • Reflexní pruhy s vlastnostmi zpomalujícími hoření s dvojitým prošíváním.

Norma:

  • EN 1149-5.
  • EN ISO 11611, třída 1 A1+A2.
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2, F1.
  • EN ISO 20471, třída 1.
  • EN 13034 PB 6.
  • EN 14404:2004+A1:2010.
  • EN IEC 61482-2, APC 1, ATPV – 11 cal/cm², ELIM 10 cal/cm².
  • EN 13034.

Poznámka:

V eShopu uvedená velikost odpovídá konfekční velikosti DE. Odpovídající velikosti používané ve Vaší zemi zjistíte v převodní tabulce velikostí resp. v technických datech.