ESD dámská polokošile CONDUCTEX® Cotton Knit, stříbřitě šedá, Velikost: M

Artiklové číslo: 091636 M
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Stříbrná šedá
Podíl tkaniny, Bavlna 95 %
Podíl tkaniny, Uhlík 5 %
Řada CONDUCTEX®
Označení výrobce ESD Damen Polo-Shirt CONDUCTEX® Cotton Knit
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva šedá
Složení tkaniny Bavlna; Uhlík
Hustota tkaniny 160 g/m2
Druh produktu Polokošile
Mezinárodní velikost M
Typ aplikace Active
Střih Úzce přiléhavé
Počet kapes 1 ks
Pohlaví dámské
Délka rukávu Krátké rukávy
Vlastnosti antistatické
Norma EN 61340-5-1

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091636 M
EAN / GTIN 4050274472238
Číslo výrobce 08011 86013 001 50-M
Výrobce/odpovědná osoba HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Popis

Provedení:

Použití: Výroba elektroniky. Na ochranu produktů před elektrostatickým výbojem.
Povrchový odpor: 106 až 107 Ω.
ESD polokošile upletená z pohodlného materiálu CONDUCTEX® Cotton Knit. Spolehlivá schopnost odvodu a kvalitní zpracování. Velmi dobrý tvar s vodivým límcem polo.
  • Náprsní kapsa na knoflík.
  • Vyšitý emblém ESD na levém nadloktí.

Dámská polokošile s vypasovaným střihem.

Norma:

EN 61340-5-1.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "CONDUCTEX®" Zobrazit všechny