Kitel roboczy męski ESD CONDUCTEX®, białe, wielk.: S

Nr art.: 091600 S
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielk. Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość włókien, Bawełna 23 %
Zawartość włókien, Poliester 75 %
Zawartość włókien, Węgiel 2 %
Seria CONDUCTEX®
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Białe
Skład tkaniny Bawełna; Węgiel; Poliester
Gęstość tkaniny 130 g/m2
Rodzaj zastosowania Funkcja ostrzegawcza
Liczba kieszeni, Kieszeń boczna 2 szt.
Liczba kieszeni, Kieszeń na piersi 1 szt.
Pozycja, Kieszeń na piersi Z przodu
Pozycja, Kieszeń boczna lewe; prawe; lewe; prawe
Kryte zapięcie na plisie, Przycisk tak
Mocowanie na rzepy nie
Wielkości międzynarodowe, męska S
Rodzaj produktu Kitel roboczy
Rodzaj kieszeni Kieszeń na piersi; Kieszeń boczna
Zapięcie Przycisk
Kaptur nie
Właściwości Listwa chroniąca przed złą pogodą; Mankiety z regulacją szerokości; Stojący kołnierz; antystatyczny; oddychająca
Rodzaj męska
Norma EN 61340-5-1

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 091600 S
EAN / GTIN 4050274194918
Numer producenta 08005 48011 000 10-S
Producent/osoba odpowiedzialna HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Opis

Wykonanie:

Zastosowanie: produkcja elektroniki. Do ochrony produktów przed wyładowaniem elektrostatycznym.
Rezystancja powierzchni: 106 do 107 Ω.
Kitel roboczy ESD z lekkiego, komfortowego materiału CONDUCTEX®. Mieszana tkanina przekonuje dobrymi parametrami odprowadzania prądu i wysokim komfortem noszenia. Wysoka oddychalność przebadana przez instytut Hohenstein. Bez szwów bocznych.
  • Z wykładanym kołnierzem i jednostronnie ukrytą listwą z zatrzaskami.
  • Nakładane kieszenie boczne z ukośnym rozcięciem.
  • Kieszeń na piersi.
  • Regulowany obrąbek rękawa z zatrzaskiem.
  • Emblemat ESD na lewym ramieniu.

Norma:

EN 61340-5-1.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "CONDUCTEX®" Zobacz wszystkie