Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

ESD Herren Polo-Shirt CONDUCTEX® Cotton Knit, weiß, Größe: XS

Artikel-Nr.: 091625 XS

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewebeanteil, Baumwolle 95 %
Gewebeanteil, Carbon 5 %
Serie CONDUCTEX®
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Farbe weiß
Gewebezusammensetzung Baumwolle; Carbon
Gewebedichte 160 g/m2
Produktart Polo-Shirt
Internationale Größe XS
Anwendungsart Active
Anzahl Taschen 1 St.
Geschlecht Herren
Armellänge Kurzarm
Eigenschaften antistatisch
Norm EN 61340-5-1

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 091625 XS
EAN / GTIN 4050274470678
Herstellernummer 08011 86004 002 10-XS
Hersteller/verantwortliche Person HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Beschreibung

Ausführung:

Anwendung: Elektronikfertigung. Zum Schutz von Produkten vor elektrostatischer Entladung.
Oberflächenwiderstand: 106 bis 107 Ω.
ESD Polo-Shirt aus komfortablem CONDUCTEX® Cotton Knit Material, gestrickt. Zuverlässige Ableitfähigkeit und hochwertige Verarbeitung. Sehr gute Passform mit leitfähigem Polokragen.
  • Brusttasche mit Knopfverschluss.
  • ESD-Stickemblem auf linken Oberarm.

Norm:

EN 61340-5-1.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "CONDUCTEX®" Alle ansehen