Spodnie robocze ESD CONDUCTEX®, antracytowy, Rozmiar odzieżowy DE: 60

Nr art.: 091609 60
Nowy produkt
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
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar odzieżowy DE Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Szare Szary antracytowy
Zawartość włókien, Bawełna 23 %
Zawartość włókien, Poliester 75 %
Zawartość włókien, Węgiel 2 %
Temperatura, Pranie zwykłe 60 °C
Seria CONDUCTEX®
Oznaczenie producenta ESD Bundhose CONDUCTEX®
Znak jakości i certyfikat kontroli Oeko-Tex® Standard 100
Rozmiar DE 60
Pozycja Z tyłu
Liczba kieszeni, Z tyłu 1 szt.
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Szare
Skład tkaniny Bawełna; Węgiel; Poliester
Gęstość tkaniny 130 g/m2
Metoda mycia Pranie przemysłowe; Pranie zwykłe
Rodzaj produktu Spodnie robocze
Rodzaj męska
Z kieszeniami tak
Zapięcie Guzik; Zamek błyskawiczny
Kryte zapięcie na plisie tak
Właściwości antystatyczny; oddychająca
Norma EN 61340-5-1

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 091609 60
EAN / GTIN 4063479489567
Numer producenta 08100 28100 000 58-60
Producent/osoba odpowiedzialna HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Opis

Wykonanie:

Zastosowanie: przemysł samochodowy i motoryzacyjny, produkcja elektroniki, przemysł lotniczy, mechatronika.

Do ochrony produktów przed wyładowaniem elektrostatycznym.
Spodnie robocze ESD z lekkiego, komfortowego materiału CONDUCTEX®. Mieszana tkanina z poliestrem pochodzącym w recyklingu przekonuje dobrymi parametrami odprowadzania prądu i wysokim komfortem noszenia. Duża oddychalność.
  • Pasek z krytym zapięciem na guzik.
  • Rozporek zapinany na zamek błyskawiczny z tworzywa sztucznego.
  • Regulacja szerokości na plecach.
  • Kieszeń na pośladkach bez patki.
  • Emblemat ESD na nogawce.

Norma:

EN 61340-5-1.