{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Szare | Szary antracytowy | |
| Zawartość włókien, Bawełna | 23 % | |
| Zawartość włókien, Poliester | 75 % | |
| Zawartość włókien, Węgiel | 2 % | |
| Temperatura, Pranie zwykłe | 60 °C | |
| Seria | CONDUCTEX® | |
| Oznaczenie producenta | ESD Bundhose CONDUCTEX® | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Rozmiar DE | 52 | |
| Pozycja | Z tyłu | |
| Liczba kieszeni, Z tyłu | 1 szt. | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | tak | |
| Kolor | Szare | |
| Skład tkaniny | Bawełna; Węgiel; Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 130 g/m2 | |
| Metoda mycia | Pranie przemysłowe; Pranie zwykłe | |
| Rodzaj produktu | Spodnie robocze | |
| Rodzaj | męska | |
| Z kieszeniami | tak | |
| Zapięcie | Guzik; Zamek błyskawiczny | |
| Kryte zapięcie na plisie | tak | |
| Właściwości | antystatyczny; oddychająca | |
| Norma | EN 61340-5-1 |
| Numer artykułu | 091609 52 | |
| EAN / GTIN | 4063479489222 | |
| Numer producenta | 08100 28100 000 58-52 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com |