{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Niebieskie | Niebieski nocny | |
| Zawartość włókien, Bawełna | 23 % | |
| Zawartość włókien, Poliester | 75 % | |
| Zawartość włókien, Węgiel | 2 % | |
| Seria | CONDUCTEX® | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | tak | |
| Rodzaj zastosowania | Active | |
| Rozmiar DE | 94 | |
| Pozycja | Z przodu; Z tyłu; prawe | |
| Liczba kieszeni, Z przodu | 2 szt. | |
| Liczba kieszeni, prawe | 1 szt. | |
| Liczba kieszeni, Z tyłu | 2 szt. | |
| Kolor | Niebieskie | |
| Skład tkaniny | Bawełna; Węgiel; Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 130 g/m2 | |
| Rodzaj produktu | Spodnie robocze | |
| Rodzaj | męska | |
| Z kieszeniami | tak; tak; tak | |
| Zapięcie | Guzik; Zamek błyskawiczny | |
| Właściwości | antystatyczny; oddychająca | |
| Norma | EN 61340-5-1 |
| Numer artykułu | 091608 94 | |
| EAN / GTIN | 4050274802486 | |
| Numer producenta | 08005 28007 000 45-94 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com |