Ogrodniczki ochronne dla spawacza PROBAN, błękit królewski, rozmiar odzieżowy DE: 64

Nr art.: 091599 64
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar odzieżowy DE Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Niebieskie Niebieski kobaltowy
Zawartość włókien, Bawełna 100 %
Temperatura, Pranie w pralce 60 °C
Seria PROBAN
Rodzaj zastosowania Ochrona przed ogniem; Ochrona przed wysoką temperaturą; Maski do spawania
Regulowane szelki tak
Rozmiar DE 64
Pozycja lewe; prawe; Z przodu; Z tyłu
Liczba kieszeni, Z przodu 1 szt.
Liczba kieszeni, prawe 1 szt.
Liczba kieszeni, Z tyłu 1 szt.
Liczba kieszeni, lewe 1 szt.
Klasa, EN ISO 11611 2
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Niebieskie
Skład tkaniny Bawełna
Gęstość tkaniny 380 g/m2
Metoda mycia Pranie w pralce
Rodzaj produktu Ogrodniczki
Rodzaj męska
Z kieszeniami tak; tak; tak
Zapięcie Guzik; Przycisk
Kryte zapięcie na plisie tak
Właściwości oddychająca
Norma EN ISO 11611; EN ISO 11612
Kategoria ochrony III

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 091599 64
EAN / GTIN 4050274860240
Numer producenta 01096 50062 001 41-64
Producent/osoba odpowiedzialna HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Opis

Wykonanie:

Klasyczna, jednobarwna odzież ochronna dla spawaczy jest wyjątkowo mocna i łączy wysoki komfort noszenia z dobrą oddychalnością. Odzież zapewnia profilaktyczną ochronę przed wysokimi temperaturami, iskrami i odpryskami spawalniczymi. Ponadto seria charakteryzuje się właściwościami ogniochronnymi, które utrzymują się nawet po wielokrotnym praniu. Obszary zastosowań: Stalownie, przemysł obróbki metali, spawanie, budowa urządzeń, odlewnictwo.
Dzięki elastycznym szelkom ogrodniczki PROBAN® są niezwykle wygodne i komfortowe. Dolna część pleców jest dodatkowo chroniona przez wysoko wyprowadzoną ochroną nerek. Regulacja guzikami po bokach.
  • Dwie kieszonki boczne.
  • Wzmocniona kieszeń na bawecie, kieszeń na metrówkę i kieszeń na pośladkach z patką i ukrytą listwą z zatrzaskami.
  • Rozporek z krytym zapięciem na guzik.

Norma:

  • EN ISO 11611, klasa 2, A1
  • EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2, F1

Wskazówka:

Na zamówienie dostępna seria o gramaturze 470 g/m2 z certyfikatem wg EN 11612, A1, B1, C1, E3, F1. Lub w lżejszej wersji o gramaturze 320 g/m2 sprawdzone wg EN 11611, klasa 1, A1 i EN 11612 A1, B1, C1. Szczegóły dotyczące rozmiaru można znaleźć w tabeli rozmiarów.