Veiligheids Amerikaanse overall voor lassers PROBAN 64

Artikelnummer: 091599 64
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Materiaalsamenstelling: 100% Katoen
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 380
  • Wassen: 60 °C Bonte was
  • Kleding conform: DIN EN ISO 11611 bescherming bij het lassen; DIN EN ISO 11612 bescherming tegen vlammen en hitte

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Heren
Materiaalsamenstelling 100% Katoen
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 380 g/m2
Wassen 60 °C Bonte was
Kleding conform DIN EN ISO 11611 bescherming bij het lassen; DIN EN ISO 11612 bescherming tegen vlammen en hitte
Kleur koningsblauw
Confectiemaat DE 64
Producttype Veiligheidsbroek voor lassers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091599 64
EAN/GTIN 4050274860240
Nummer fabrikant 01096 50062 001 41-64

Omschrijving

Uitvoering:

De klassieke, eenkleurige beschermende kleding voor lassers is bijzonder robuust en combineert een hoog draagcomfort met een goede ademing. De kleding garandeert een bescherming tegen hitte, vonken en lasspetters. Bovendien beschikt de serie over de vlamwerende eigenschappen die ook na herhaalde wasbeurten behouden blijven. Toepassingsgebieden: staalfabrieken, metaalverwerkende industrie, lassers, installatietechniek, gieterij.
De Amerikaanse overall PROBAN® is door de elastische overallschouderband met klemgespen zeer comfortabel. Bij de onderrug is er nog meer bescherming dankzij een hoog gesneden nierbescherming. De instapmogelijkheden aan de zijkant moeten met knopen worden versteld.
  • Twee zijzakken.
  • Een verstevigde bovenstuk-, duimstok- en achterzak met klep en blinde drukknoopsluiting.
  • Splitverwerking met blinde knoopsluiting.

Norm:

  • EN ISO 11611, klasse 2, A1
  • EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2, F1

Tip:

Op aanvraag is de serie met het textielgewicht 470g/m2 gecertificeerd volgens EN 11612, A1, B1, C1, E3, F1 leverbaar. Of in een lichtere variant met 320g/m2 getest volgens EN 11611, klasse 1, A1 en EN 11612 A1, B1, C1. Een maattabel met een overzicht van de internationale confectiematen vindt u in het informatiegedeelte achter in de catalogus.
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
    Confectiemaat DE Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen