{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Kurtka | |
| Größe DE | 52 | |
| Kolor | Srebrna | |
| Skład tkaniny | Preox-Aramid | |
| Gęstość tkaniny | 260 g/m2 | |
| Rodzaj zastosowania | Ochrona przed ogniem; Ochrona przed wysoką temperaturą | |
| Metoda mycia | Pranie delikatne | |
| Zapięcie | mocowanie na rzep | |
| Kaptur | nie | |
| Właściwości | Stojący kołnierz; odblaskowy | |
| Rodzaj | męska | |
| Norma | DIN EN ISO 11612 |
| Numer artykułu | 091513 52 | |
| EAN / GTIN | 2050002005044 | |
| Numer producenta | HSJ080KA-1 GR. 52 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | JUTEC GmbH, Am Autobahnkreuz 6-8, 26180 Rastede, Deutschland, www.jutec.com |