Delovni jopič za zaščito pred vročino, Konfekcijska velikost DE: 52

Št. art.: 091513 52
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

JUTEC Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki JUTEC

Tabela velikosti
Velikost za naročanje DE Višina cm Obseg prsi cm Dolžina sprednjega rokava cm Obseg pasu cm Korak cm
44 166 - 170 86 - 89 68 74 - 77 77
46 170 - 174 90 - 93 69 78 - 81 78
48 174 - 178 94 - 97 70 82 - 85 79
50 174 - 178 98 - 101 71 86 - 89 80
52 178 - 182 102 - 105 72 90 - 93 81
54 178 - 182 106 - 109 73 94 - 97 82
56 182 - 186 110 - 113 74 98 - 101 83
58 182 - 186 114 - 117 75 102 - 105 84
60 186 - 190 118 - 121 76 106 - 109 85
62 186 - 190 122 - 125 77 110 - 113 86
64 190 - 194 126 - 129 78 114 - 117 86,5
66 190 - 194 130 - 133 79 118 - 121 87
68 194 - 198 134 - 137 80 122 - 125 87,5
70 194 - 198 138 - 141 81 126 - 129 88
Tabela za pretvorbo
Velikost za naročanje DE Velikost INT Velikost IT Velikost FR Velikost US Normalna ženska velikost (višina 176 cm - 180 cm)
44 S 50 46 34 36
46 S 52 48 36 38
48 M 54 50 38 40
50 M 56 52 40 42
52 L 58 54 42 44
54 L 60 56 44 46
56 XL 62 58 46 48
58 XL 64 60 48 50
60 XXL 66 62 50 52
62 XXL 68 64 52 54
64 XXXL 70 66 54 56
66 XXXL 72 68 56 58
68 4XL 74 70 58 60
70 4XL 76 72 60 62

Tako merite

po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Konfekcijska velikost DE Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 260
  • Sestava tkanine: Preox-aramid
  • Oblačila v skladu z: DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Spol moški
Gramatura materiala / gostota tkanine 260 g/m2
Sestava tkanine Preox-aramid
Oblačila v skladu z DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino
Konfekcijska velikost DE 52
Vrsta izdelka Jopič za zaščito pred vročino

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 091513 52
EAN/GTIN 2050002005044
Številka proizvajalca HSJ080KA-1 GR. 52
Proizvajalec/odgovorna oseba JUTEC GmbH, Am Autobahnkreuz 6-8, 26180 RASTEDE, Deutschland, www.jutec.com

Opis

Izvedba:

Delovni jopič za zaščito pred vročino, dolg prib. 800 mm. Z izoliranimi pritisnimi gumbi in stoječim ovratnikom. Zapiranje s samopritrdilnim trakom, odpornim proti vročini.
Oblačila za zaščito pred vročino do toplotnega sevanja 1000 °C. Večje udobje nošenja zaradi zelo mehkega in fleksibilnega materiala. Visoka odpornost proti vročini.