Spodnie Mannheim, bławatkowy / granat, Rozmiar odzieżowy DE: 44

Nr art.: 091469 44
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Tabela rozmiarów spodni / kombinezonów

MASCOT Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki MASCOT

Rozmiar męski
Rozmiar zamówienia DE Informacje od producenta Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm Długość wewnętrzna nogawki cm
42 82C42 68 90 82
43 82C43 70.5 92 82
44 82C44 73 94 82
45 82C45 75.5 96 82
46 82C46 78 98 82
47 82C47 80.5 100 82
48 82C48 83 102 82
49 82C49 85.5 104 82
50 82C50 88 106 82
51 82C51 90.5 108 82
52 82C52 93 110 82
54 82C54 98 114 82
56 82C56 103 118 82
58 82C58 108 122 82
60 82C60 113 126 82
62 82C62 118 130 82
64 82C64 123 134 82
66 82C66 128 138 82
68 82C68 133 142 82
70 82C70 138 146 82
72 82C72 143 150 82
Rozmiar męski Slim (wzrost 170 cm - 174 cm)
Rozmiar zamówienia DE Informacje od producenta Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm Długość wewnętrzna nogawki cm
42L 90C42 68 90 90
43L 90C43 70.5 92 90
44L 90C44 73 94 90
45L 90C45 75.5 96 90
46L 90C46 78 98 90
47L 90C47 80.5 100 90
48L 90C48 83 102 90
49L 90C49 85.5 104 90
50L 90C50 88 106 90
51L 90C51 90.5 108 90
52L 90C52 93 110 90
54L 90C54 98 114 90
56L 90C56 103 118 90
58L 90C58 108 122 90
60L 90C60 113 126 90
62L 90C62 118 130 90
64L 90C64 123 134 90
66L 90C66 128 138 90
68L 90C68 133 142 90
70L 90C70 138 146 90
72L 90C72 143 150 90
Rozmiar męski Stocky (wzrost 170 cm – 174 cm)
Rozmiar zamówienia DE Informacje od producenta Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm Długość wewnętrzna nogawki cm
42S 76C42 68 90 76
43S 76C43 70.5 92 76
44S 76C44 73 94 76
45S 76C45 75.5 96 76
46S 76C46 78 98 76
47S 76C47 80.5 100 76
48S 76C48 83 102 76
49S 76C49 85.5 104 76
50S 76C50 88 106 76
51S 76C51 90.5 108 76
52S 76C52 93 110 76
54S 76C54 98 114 76
56S 76C56 103 118 76
58S 76C58 108 122 76
60S 76C60 113 126 76
62S 76C62 118 130 76
64S 76C64 123 134 76
66S 76C66 128 138 76
68S 76C68 133 142 76
70S 76C70 138 146 76
72S 76C72 143 150 76
42 82C42 68 90 82
43 82C43 70.5 92 82
44 82C44 73 94 82
45 82C45 75.5 96 82
46 82C46 78 98 82

Jak należy mierzyć

Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar odzieżowy DE Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość włókien, Bawełna 35 %
Zawartość włókien, Poliester 65 %
Temperatura, Pranie zwykłe 60 °C
Temperatura, Pranie przemysłowe 60 °C
Seria UNIQUE
Znak jakości i certyfikat kontroli Oeko-Tex® Standard 100
Rodzaj zastosowania Ochrona przed promieniowaniem UV
Pozycja Z przodu; Z tyłu; prawe; prawe
Liczba kieszeni, Z przodu 2 szt.
Liczba kieszeni, prawe 1 szt.; 1 szt.
Liczba kieszeni, Z tyłu 2 szt.
Rodzaj produktu Spodnie robocze
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Größe DE 44
Skład tkaniny Bawełna; Poliester
Gęstość tkaniny 270 g/m2
Metoda mycia Pranie przemysłowe; Pranie zwykłe
Rodzaj męska
Z kieszeniami tak; tak; tak; tak
Zapięcie Zamek błyskawiczny
Kryte zapięcie na plisie nie
Właściwości Odbija światło
Norma EN 14404
Kategoria ochrony II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 091469 44
EAN / GTIN 5711074035861
Numer producenta 12679-442-11010 82C44
Producent/osoba odpowiedzialna Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Wykonanie:

Mascot® UNIQUE. Linia ergonomicznej odzieży roboczej o przemyślanych detalach obejmuje szeroki zakres produktów w różnych kolorach, rozmiarach i wykonanych z materiałów różnej jakości. Szczególnie wytrzymała dzięki potrójnym szwom nakładanym. Zintegrowane elementy odblaskowe zapewniają poprawę widoczności.
Spodnie o niskiej talii i formowanym pasie. Ze szlufkami na pasek i na narzędzia na pasie. Kieszonka przednia ze zintegrowaną kieszonką na telefon.

Opis:

Ergonomiczny fason z formowanymi nogawkami i wzmocnionymi wstawkami po wewnętrznej stronie nogawki i w kroku.
  • zapięcie na zamek w kroku;
  • przednie kieszenie i wzmocnione kieszenie na pośladkach;
  • kieszenie na nogawkach z kieszonką na telefon, patką i zakrytymi zatrzaskami;
  • kieszeń boczna i na metrówkę;
  • wzmocnione materiałem CORDURA® kieszenie z patkami na kolanach. Dostęp do nakolanników od góry;
  • z certyfikatem wg EN 14404 wraz z ochraniaczami kolan nr 091809.

Wskazówka:

Na zamówienie dostarczane w innych kolorach, rozmiarach i z materiałów innej jakości. Szczegóły dotyczące rozmiaru można znaleźć w tabeli rozmiarów.
Spodnie granatowo-niebieskie pod nr 091467.