Spodnie robocze dla spawaczy, wielkość unisex: M

Nr art.: 091436 M
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

HOLEX Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki HOLEX

Rozmiar męski Normal
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar INT Wymiary klatki piersiowej cm Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
42 82 - 85 77 - 80 84 - 87 77 167 - 173
44 XS 86 - 89 78 - 81 88 - 91 78 169 - 175
46 S 90 - 93 82 - 85 92 - 95 79 171 - 177
48 M 94 - 97 86 - 89 96 - 99 80 173 - 179
50 M 98 - 101 90 - 93 100 - 103 81 175 - 181
52 L 102 - 105 94 - 97 104 - 107 82 177 - 183
54 XL 106 - 109 98 - 101 108 - 111 83 179 - 185
56 XL 110 - 113 102 - 105 112 - 117 84 180 - 186
58 2XL 114 - 117 106 - 109 118 - 121 85 181 - 187
60 3XL 118 - 121 110 - 113 122 - 125 86 182 - 188
62 3XL 122 - 125 114 - 117 126 - 129 87 182 - 188
64 4XL 126 - 129 118 - 121 130 - 133 88 182 - 188
Rozmiar męski Stocky
Rozmiar zamówienia DE Wymiary klatki piersiowej cm Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
24 94 - 97 88 - 91 98 - 101 76 166 - 172
25 98 - 101 92 - 95 102 - 105 77 168 - 174
26 102 - 105 96 - 99 106 - 109 78 170 - 176
27 106 - 109 100 - 103 110 - 113 79 172 - 178
28 110 - 113 104 - 107 114 - 119 80 174 - 180
29 114 - 117 108 - 111 120 - 123 81 176 - 182
Rozmiar damski Normal (wzrost 176 cm - 180 cm)
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar INT Wymiary klatki piersiowej cm Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
34 XS 80 - 83 66 - 69 88 - 91 80 164 - 176
36 S 84 - 87 70 - 73 92 - 95 80 164 - 176
38 M 88 - 91 74 - 77 96 - 99 80 164 - 176
40 L 92 - 95 78 - 81 100 - 103 80 164 - 176
42 L 96 - 100 82 - 85 104 - 107 80 164 - 176
44 XL 101 - 106 86 - 91 108 - 111 80 164 - 176
46 XL 107 - 112 92 - 96 112 - 115 80 164 - 176
2XL 113 - 118 97 - 101 116 - 119 164 - 176
3XL 119 - 124 102 - 106 120 - 123

Jak należy mierzyć

na zamówienie
w magazynie
50 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość unisex Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość włókien, Skóra 100 %
Rodzaj zastosowania Maski do spawania
Wielkości międzynarodowe, Unisex M
Pozycja Z tyłu
Liczba kieszeni, Z tyłu 1 szt.
Klasa, EN ISO 11611 2
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Skład tkaniny Skóra
Gęstość tkaniny 1 200 g/m2
Rodzaj produktu Spodnie robocze
Rodzaj Unisex
Z kieszeniami tak
Zapięcie Przycisk; mocowanie na rzep
Kryte zapięcie na plisie nie
Właściwości antystatyczny
Norma EN ISO 11611
Kategoria ochrony III

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 091436 M
EAN / GTIN 4067263449782
Numer producenta 091436 M
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Odporna na wysokie temperatury i ognioodporna odzież wykonana z trwałej i elastycznej dwoiny bydlęcej w połączeniu z tkaniną trudnopalną. Izolowane elektrycznie zatrzaski i ognioodporne zapięcia na rzep. Chroni przed płomieniami, rozpryskami stopionego materiału i promieniowaniem cieplnym podczas spawania, szlifowania lub cięcia palnikiem.
Spodnie ochronne dla spawacza wykonane z dwoiny bydlęcej.
  • Szelki z regulacją długości.
  • Praktyczna kieszonka na pośladkach z napą.

Norma:

EN ISO 11611:2015 klasa 2 A1 + A2

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Chroni przed zidentyfikowanymi zagrożeniami występującymi podczas spawania, w tym płomieniami, rozpryskami stopionego materiału, promieniowaniem cieplnym i krótkotrwałym porażeniem elektrycznym.
  • W przypadku zwiększonego ryzyka porażenia prądem elektrycznym lub elementów będącymi pod napięciem wymagana jest dodatkowa izolacja elektryczna określona w normie EN ISO 11611 do ochrony przed przewodami elektrycznymi będącymi pod napięciem do 100 V = (DC).
  • Ten produkt może być stosowany do wszystkich procesów spawania łukiem elektrycznym takich jak MMA, MIG/MAG, WIG, spawanie plazmowe, mikroplazmowe, punktowe i gazowe, a także cięcie plazmowe i płomieniowe, spoinowanie, lutowanie i termiczne natryskiwanie łukowe.
  • Ponieważ zastosowania różnią się, użytkownik odpowiada za określenie właściwego produktu dla każdego zastosowania.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie odkładać na gorące powierzchnie.
  • Nie nadaje się do ochrony przed długotrwałymi wysokimi napięciami.
  • Nie chroni przed uderzeniami.
  • Nie chroni przed substancjami wybuchowymi ani przed żrącymi cieczami.
  • Nie zanurzać w wodzie.
  • Nie stosować w razie zanieczyszczenia materiałami łatwopalnymi.
  • Nie stosować w pomieszczeniach z podwyższonym poziomem tlenu atmosferycznego.
  • Ochrona elektryczna zmniejsza się, gdy odzież jest mokra, brudna lub zapocona.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.