{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Audinio dalis, Oda | 100 % | |
| ESD apsaugos zona (EPA) | ne | |
| Taikymo būdas | Apsauginės priemonės suvirintojui | |
| Tarptautiniai dydžiai, Unisex | M | |
| Padėtis | apačioje | |
| Kišenių skaičius, apačioje | 1 vnt. | |
| Klasė, EN ISO 11611 | 2 | |
| Audinio sudėtis | Oda | |
| Audinio tankis | 1 200 g/m2 | |
| Produkto rūšis | kelnės | |
| Lytis | Unisex | |
| Su kišenėmis | taip | |
| Užsegimas | mygtukas; su lipukais | |
| Užsegimo juosta paslėpta | ne | |
| Savybės | neįsielektrina | |
| Standartas | EN ISO 11611 | |
| Apsaugos kategorija | III |
| Produkto numeris | 091436 M | |
| EAN / GTIN | 4067263449782 | |
| Gamintojo numeris | 091436 M | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |