{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Niebieskie | Niebieski nocny; Niebieski kobaltowy | |
| Zawartość włókien, Bawełna | 33 % | |
| Zawartość włókien, Poliester | 63 % | |
| Zawartość włókien, Elastoolefina | 4 % | |
| Temperatura, Pranie w pralce | 70 °C | |
| Temperatura, Pranie przemysłowe | 70 °C | |
| Część opisana, Niebieski nocny | Oberstoff | |
| Część opisana, Niebieski kobaltowy | Akzent / Kontrast | |
| Seria | Industrie Stretch | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Rodzaj zastosowania | Active | |
| Regulowane szelki | tak | |
| Rozmiar DE | 24 | |
| Pozycja | Z przodu; prawe | |
| Kolor | Niebieskie; Niebieskie | |
| Skład tkaniny | Bawełna; Elastoolefina; Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 260 g/m2 | |
| Metoda mycia | Pranie przemysłowe; Pranie w pralce | |
| Rodzaj produktu | Ogrodniczki | |
| Rodzaj | męska | |
| Z kieszeniami | tak; tak | |
| Zapięcie | Zamek błyskawiczny; Ściągacz gumowy | |
| Kryte zapięcie na plisie | tak | |
| Właściwości | Odbija światło; Odporność na zarysowania; antystatyczny |
| Numer artykułu | 091433 24 | |
| EAN / GTIN | 7330509761786 | |
| Numer producenta | 264418328985D96 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |