Pantalón de peto Material elástico industrial, azul marino / azul violáceo, Talla de confección DE: 24

Número de artículo: 091433 24
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de tallas pantalones / monos

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre (altura 182 cm - 186 cm)
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Talla INT Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Tallas de hombre delgado (altura 170 cm - 174 cm)
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Tallas de hombre robusto (altura 170 cm - 174 cm)
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de confección DE Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, azul
Azul noche; Azul cobalto
Porcentaje de tejido, Algodón
33 %
Porcentaje de tejido, Poliéster
63 %
Porcentaje de tejido, Elastolefina
4 %
Temperatura, Lavado a máquina
70 °C
Temperatura, Lavado industrial
70 °C
Pieza descrita, Azul noche
Oberstoff
Pieza descrita, Azul cobalto
Akzent / Kontrast
Serie
Industrie Stretch
Sello de calidad y comprobación
Oeko-Tex® Standard 100
Tipo de aplicación
Active
Tirantes ajustables
sí
Posición
Delante; derecha
Tipo de producto
Pantalón peto
Größe DE
24
Color
azul; azul
Composición del tejido
Algodón; Elastolefina; Poliéster
Densidad tejido
260 g/m2
Método de lavado
Lavado industrial; Lavado a máquina
Sexo
Caballero
Con bolsillos
sí; sí
Cierre
Cremallera; Goma
Tira de cierre oculta
sí
Características
Reflectante; Resistente a los arañazos; antiestático

Identificación y clasificación

Número de artículo 091433 24
EAN / GTIN 7330509761786
Número del fabricante 264418328985D96
Fabricante/responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Descripción

Ejecución:

Nueva colección industrial con material elástico en 2 direcciones para una mayor movilidad y comodidad de uso. Tejido resistente y robusto, extraordinariamente adecuado para la aplicación industrial. Resistente a los arañazos gracias a los botones y las cremalleras ocultos. Con cremalleras de plástico resistentes. Apto para el lavado industrial de acuerdo con EN ISO 15797. Con estabilidad cromática y dimensional.
Pantalón de peto con posibilidad de alargamiento en el dobladillo de la pernera.
  • Tirantes ajustables con goma elástica.
  • Hebilla sin metal.

Descripción:

Piernas preformadas ergonómicamente.
  • Tiras reflectantes en la pernera posterior.
  • Especialmente robusto gracias a la triple costura en la parte interior de la pierna.
  • Cremallera de plástico en la bragueta.
  • Bolsillo interior con cremallera.
  • Bolsillo interior para teléfono móvil y metro plegable.
  • Bolsillo en la pierna con fuelle y solapa.

Nota:

Disponible en otros colores a petición. Encontrará las tallas en la tabla de tallas.
Pantalón peto en combinación de colores negro / gris oscuro en n.° 091434.