{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość włókien, Bawełna | 33 % | |
| Zawartość włókien, Poliester | 65 % | |
| Zawartość włókien, Elastan | 2 % | |
| Temperatura, Pranie przemysłowe | 75 °C | |
| Seria | WX3™ | |
| Oznaczenie producenta | Latzhose WX3™ | |
| Rodzaj zastosowania | Active | |
| Regulowane szelki | tak | |
| Wielkości międzynarodowe, Unisex | 2XL; 3XL; L; M; S; XL; 2XL; 3XL; L; M; S; XL; L | |
| Pozycja | Z tyłu; lewe; prawe; Z przodu | |
| Liczba kieszeni, Z przodu | 2 szt. | |
| Liczba kieszeni, prawe | 1 szt. | |
| Liczba kieszeni, Z tyłu | 2 szt. | |
| Liczba kieszeni, lewe | 1 szt. | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | Czarny | |
| Skład tkaniny | Bawełna; Elastan; Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 245 g/m2 | |
| Metoda mycia | Pranie przemysłowe; Pranie w pralce | |
| Rodzaj produktu | Ogrodniczki | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Z kieszeniami | tak | |
| Zapięcie | Przycisk; Zamek błyskawiczny | |
| Właściwości | oddychająca |
| Numer artykułu | 091410 L | |
| EAN / GTIN | 5036108416264 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |