{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Percentuale di tessuto, Cotone | 33 % | |
| Percentuale di tessuto, Poliestere | 65 % | |
| Percentuale di tessuto, Elastan | 2 % | |
| Temperatura, Lavaggio industriale | 75 °C | |
| Serie | WX3™ | |
| Denominazione originale prodotto | Latzhose WX3™ | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | no | |
| Tipo di applicazione | Active | |
| Supporti regolabili | si | |
| Dimensione internazionale, Unisex | 2XL; 3XL; L; M; S; XL | |
| Posizione | rear; left-hand; right-hand; front | |
| Numero di tasche, Lato frontale | 2 pz. | |
| Numero di tasche, A destra | 1 pz. | |
| Numero di tasche, Lato posteriore | 2 pz. | |
| Numero di tasche, Sinistra | 1 pz. | |
| Colore | nero | |
| Composizione del tessuto | cotton; elastane; polyester | |
| Spessore del tessuto | 245 g/m2 | |
| Processo di lavaggio | industrial washing; machine wash | |
| Tipo di prodotto | Salopette | |
| Genere | Unisex | |
| Con tasche | sì | |
| Chiusura | Chiusura lampo; Pulsante | |
| Caratteristiche | traspirante |
| Codice articolo | 091410 L | |
| EAN / GTIN | 5036108416264 | |
| Produttore/persona responsabile | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |