Damskie spodnie robocze ze streczem ACCELERATE, granatowy, Rozmiar odzieżowy DE: 48

Nr art.: 091404 48
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Tabela rozmiarów spodni damskich Diamond Fit

MASCOT Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki MASCOT

Rozmiar damski Normal (wzrost 176 cm - 180 cm)
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar INT Wymiary klatki piersiowej cm Obwód w pasie cm Długość wewnętrzna nogawki cm
34 S 74 100 76
36 M 78 104 76
38 M 82 108 76
40 L 86 112 76
42 L 86 112 76
44 Xl 94 120 76
46 2Xl 98 124 76
48 2XL 104 130 76
50 3Xl 110 136 76
52 4XL 116 142 76
54 5Xl 122 148 76
56 6Xl 128 154 76

Jak należy mierzyć

Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar odzieżowy DE Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Czarny Niebieski czarny
Zawartość włókien, Poliester 88 %
Zawartość włókien, Elastoolefina 12 %
Temperatura, Pranie w pralce 60 °C
Temperatura, Pranie przemysłowe 60 °C
Seria ACCELERATE
Znak jakości i certyfikat kontroli Oeko-Tex® Standard 100
Rodzaj zastosowania Active; Funkcja ostrzegawcza
Rozmiar DE 48
Pozycja Z przodu; Z tyłu; prawe
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Niebieskie; Czarny
Skład tkaniny Elastoolefina; Poliester
Gęstość tkaniny 275 g/m2
Metoda mycia Pranie przemysłowe; Pranie w pralce
Rodzaj produktu Spodnie robocze
Rodzaj damska
Z kieszeniami tak; tak; tak
Zapięcie Zamek błyskawiczny
Właściwości Odbija światło; wodoodporny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 091404 48
EAN / GTIN 5711074722310
Numer producenta 18188-511-010 76C48
Producent/osoba odpowiedzialna Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Wykonanie:

Spodnie o ergonomicznym kroju z serii ACCELERATE dopasowują się do naturalnych ruchów ciała. Dzięki niskiemu stanowi nie krępują ruchów. Podkreślający figurę pas optymalnie umożliwia wykonywanie wszystkich pozycji roboczych. Kieszenie są zintegrowane z krojem spodni, a szwy mają podwójne przeszycie.
  • Rozporek na zamek błyskawiczny.
  • Kieszenie przednie.
  • Kieszonki na pośladkach.
  • Kieszeń na nogawce ze schowkiem na telefon komórkowy, patką, zatrzaskiem i zdejmowanym uchwytem na karty.
  • Kieszeń na metrówkę.

Dzięki zastosowaniu technologii Ultimate-Stretch materiał jest wyjątkowo elastyczny i nie naciąga się ani nie niszczy. Stretch rozciągający się w czterech kierunkach łączy niewielką masę z bardzo dużą wytrzymałością. Ponadto funkcjonalny materiał nie przepuszcza wody, a dzięki elementom odblaskowym jest bardzo dobrze widoczny.

Wskazówka:

Na zamówienie dostarczane w innych kolorach. Szczegóły dotyczące rozmiaru można znaleźć w tabeli rozmiarów.
Rozm. 46L-56L dla osób o smukłej sylwetce, rozm. 46S-56S dla osób o krępej sylwetce.