{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Czarny | Niebieski czarny | |
| Zawartość włókien, Poliester | 88 % | |
| Zawartość włókien, Elastoolefina | 12 % | |
| Temperatura, Pranie w pralce | 60 °C | |
| Temperatura, Pranie przemysłowe | 60 °C | |
| Seria | ACCELERATE | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Rodzaj zastosowania | Active; Funkcja ostrzegawcza | |
| Pozycja | Z przodu; Z tyłu; prawe | |
| Rodzaj produktu | Spodnie robocze | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Größe DE | 38 | |
| Kolor | Niebieskie; Czarny | |
| Skład tkaniny | Elastoolefina; Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 275 g/m2 | |
| Metoda mycia | Pranie przemysłowe; Pranie w pralce | |
| Rodzaj | damska | |
| Z kieszeniami | tak; tak; tak | |
| Zapięcie | Zamek błyskawiczny | |
| Właściwości | Odbija światło; wodoodporny |
| Numer artykułu | 091404 38 | |
| EAN / GTIN | 5711074722266 | |
| Numer producenta | 18188-511-010 76C38 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de |