{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Niebieskie | Niebieski brylantowy | |
| Zawartość włókien, Bawełna | 100 % | |
| Temperatura, Pranie zwykłe | 60 °C | |
| Kolor | niebieskie | |
| Skład tkaniny | Bawełna | |
| Gęstość tkaniny | 290 g/m2 | |
| Metoda mycia | Pranie zwykłe | |
| Liczba kieszeni, Kieszeń boczna | 2 szt. | |
| Liczba kieszeni, Kieszeń na piersi | 1 szt. | |
| Liczba kieszeni, Wewnętrzna kieszeń | 1 szt. | |
| Pozycja, Kieszeń boczna | lewe; prawe | |
| Kryte zapięcie na plisie, Guzik | tak | |
| Rozmiar DE | 52 | |
| Rodzaj produktu | Kitel roboczy | |
| Rodzaj kieszeni | Kieszeń na piersi; Wewnętrzna kieszeń; Kieszeń boczna | |
| Zapięcie | Guzik | |
| Kaptur | nie | |
| Rodzaj | męska |
| Numer artykułu | 091341 52 | |
| EAN / GTIN | 4030913131528 | |
| Numer producenta | 0131052 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, www.planam.de |