{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, albastru | Albastru briliant | |
| Procentul de țesătură, Bumbac | 100 % | |
| Temperatură, Spălare normală | 60 °C | |
| Culoarea | albastru | |
| Componentele ţesăturii | Bumbac | |
| Densitatea ţesăturii | 290 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare normală | |
| Număr de buzunare, Buzunar lateral | 2 buc. | |
| Număr de buzunare, Buzunar la piept | 1 buc. | |
| Număr de buzunare, Buzunar interior | 1 buc. | |
| Poziţie, Buzunar lateral | dreapta; stânga | |
| Bandă obturator acoperită, Nastur | ja | |
| Mărime DE | 52 | |
| Tip produs | Halat | |
| Tip de sac | Buzunar la piept; Buzunar interior; Buzunar lateral | |
| Închidere | Nastur | |
| Glugă | nein | |
| Sex | Bărbaţi |
| Cod articol | 091341 52 | |
| EAN / GTIN | 4030913131528 | |
| Număr producător | 0131052 | |
| Producător/responsabil | PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, www.planam.de |