{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Niebieskie | Niebieski nocny | |
| Zawartość włókien, Poliester | 92 % | |
| Zawartość włókien, Elastan | 8 % | |
| Temperatura, Pranie w pralce | 40 °C | |
| Część opisana | Hauptfarbe; Akzentfarbe; Details; Reißverschlüsse; Akzentfarbe; Details; Reißverschlüsse | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Kolor | niebieskie; żółty | |
| Skład tkaniny | Elastan; Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 255 g/m2 | |
| Metoda mycia | Pranie w pralce | |
| Rodzaj zastosowania | Active; Ochrona przed deszczem | |
| Liczba kieszeni, Kieszeń boczna | 2 szt. | |
| Liczba kieszeni, Kieszeń na piersi | 1 szt. | |
| Pozycja, Kieszeń na piersi | lewe | |
| Pozycja, Kieszeń boczna | lewe; prawe; lewe; prawe | |
| Funkcja zamka błyskawicznego | W jeden sposób | |
| Materiał zamka błyskawicznego | Tworzywo sztuczne | |
| Odpinany kaptur | nie | |
| Wielkości międzynarodowe, Unisex | M | |
| Rodzaj produktu | Kurtka | |
| Rodzaj kieszeni | Kieszeń na piersi; Kieszeń boczna | |
| Zapięcie | Ściągacz gumowy; Zamek błyskawiczny | |
| Kaptur | tak | |
| Właściwości | Mankiety; Mankiety z regulacją szerokości; Przedłużone plecy; Stojący kołnierz; odblaskowy; wiatroodporna; wodoodporny | |
| Rodzaj | Unisex |
| Numer artykułu | 091235 M | |
| EAN / GTIN | 7330509713617 | |
| Numer producenta | 474925138635M | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |