{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, albastru | Albastru noapte | |
| Procentul de țesătură, Poliester | 92 % | |
| Procentul de țesătură, Elastan | 8 % | |
| Temperatură, Spălare cu mașina | 40 °C | |
| Partea descrisă | Hauptfarbe; Akzentfarbe; Details; Reißverschlüsse; Akzentfarbe; Details; Reißverschlüsse | |
| Sigiliu de calitate și testare | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Culoarea | albastru; galben | |
| Componentele ţesăturii | Elastan; Poliester | |
| Densitatea ţesăturii | 255 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare cu mașina | |
| Tipul de aplicare | Active; Protecție împotriva polii | |
| Număr de buzunare, Buzunar lateral | 2 buc. | |
| Număr de buzunare, Buzunar la piept | 1 buc. | |
| Poziţie, Buzunar la piept | stânga | |
| Poziţie, Buzunar lateral | dreapta; stânga; dreapta; stânga | |
| Fermoar caracteristică | Într-un fel | |
| Fermoar material | Plastic | |
| Glugă detaşabilă | nu | |
| Mărimi internaţionale, Unisex | M | |
| Tip produs | Jachetă | |
| Tip de sac | Buzunar la piept; Buzunar lateral | |
| Închidere | Şnur elastic; Fermoar | |
| Glugă | ja | |
| Caracteristici | Guler înalt; Manșete; Manșete reglabile; Spate prelungit; impermeabil; reflectorizant; rezistent la vânt | |
| Sex | Unisex |
| Cod articol | 091235 M | |
| EAN / GTIN | 7330509713617 | |
| Număr producător | 474925138635M | |
| Producător/responsabil | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |