{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Niebieskie | Niebieski kobaltowy | |
| Zawartość włókien, Bawełna | 35 % | |
| Zawartość włókien, Poliester | 65 % | |
| Temperatura, Pranie w pralce | 60 °C | |
| Seria | BODYFORCE | |
| Oznaczenie producenta | Bundjacke BODYFORCE | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Kolor | niebieskie; czarny | |
| Skład tkaniny | Bawełna; Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 260 g/m2 | |
| Metoda mycia | Pranie przemysłowe; Pranie w pralce | |
| Wielkości międzynarodowe, Unisex | M | |
| Rodzaj produktu | Kurtka | |
| Rodzaj kieszeni | Kieszeń na piersi; Kieszeń boczna | |
| Zapięcie | Zamek błyskawiczny | |
| Właściwości | Pas w talii; Wstawka ze streczu; Z materiałem odblaskowym | |
| Rodzaj | Unisex |
| Numer artykułu | 091114 M | |
| EAN / GTIN | 4053813487977 | |
| Numer producenta | 1125 5302-4699-M | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 Plüderhausen, Deutschland, www.kuebler.eu |