{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Niebieskie | Niebieski kobaltowy | |
| Odcień, Czarny | Czarny głęboki | |
| Zawartość włókien, Bawełna | 35 % | |
| Zawartość włókien, Poliester | 65 % | |
| Temperatura, Pranie w pralce | 60 °C | |
| Temperatura, Pranie przemysłowe | 60 °C | |
| Seria | BODYFORCE | |
| Część opisana, Czarny głęboki | Kontrasteinsätze | |
| Część opisana, Niebieski kobaltowy | Hauptstoff | |
| Oznaczenie producenta | Bundhose BODYFORCE | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Rodzaj zastosowania | Active | |
| Rozmiar DE | 58 | |
| Pozycja | prawe; lewe | |
| Liczba kieszeni, prawe | 2 szt. | |
| Liczba kieszeni, lewe | 2 szt. | |
| Kolor | Niebieskie; Czarny | |
| Skład tkaniny | Bawełna; Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 260 g/m2 | |
| Metoda mycia | Pranie przemysłowe; Pranie w pralce | |
| Rodzaj produktu | Spodnie robocze | |
| Rodzaj | męska | |
| Z kieszeniami | tak; tak | |
| Zapięcie | Przycisk | |
| Właściwości | Odbija światło; Wzmocnione obszary kolan | |
| Norma | EN 14404 |
| Numer artykułu | 091124 58 | |
| EAN / GTIN | 4053813491172 | |
| Numer producenta | 2225 5302-4699-58 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 Plüderhausen, Deutschland, www.kuebler.eu |