{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość włókien, Poliester | 100 % | |
| Temperatura, Pranie w pralce | 40 °C | |
| Kolor | Czarny | |
| Skład tkaniny | Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 200 g/m2 | |
| Metoda mycia | Pranie w pralce | |
| Rodzaj zastosowania | Ochrona przed zimnem; Ochrona przed deszczem | |
| Wysokość słupa wody | 15 000 mm | |
| Liczba kieszeni, Kieszeń boczna | 2 szt. | |
| Liczba kieszeni, Kieszeń na piersi | 1 szt. | |
| Funkcja zamka błyskawicznego | W jeden sposób | |
| Materiał zamka błyskawicznego | Tworzywo sztuczne | |
| Odpinany kaptur | tak | |
| Wielkości międzynarodowe, Unisex | 3XL | |
| Rodzaj produktu | Kurtka | |
| Rodzaj kieszeni | Kieszeń na piersi; Etui na telefon komórkowy; Wewnętrzna kieszeń; Kieszeń boczna | |
| Zapięcie | mocowanie na rzep; Zamek błyskawiczny | |
| Kaptur | tak | |
| Właściwości | Mankiety; Mocowanie na rzep na ramionach; Przedłużone plecy; oddychająca; wiatroodporna; wodoodporny | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Norma | EN 343 | |
| Kategoria ochrony | II |
| Numer artykułu | 090646 3XL | |
| EAN / GTIN | 7330509592281 | |
| Numer producenta | 479019779900XXXL | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |