Bunda do deště, Černá, Velikost Unisex: 3XL

Artiklové číslo: 090646 3XL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Podíl tkaniny, Polyester 100 %
Teplota, Strojové praní 40 °C
Barva Černá
Složení tkaniny Polyester
Hustota tkaniny 200 g/m2
Proces mytí Strojové praní
Typ aplikace Ochrana proti chladu; Ochrana proti dešti
Vodní sloupec 15 000 mm
Počet kapes, Boční kapsa 2 ks
Počet kapes, Náprsní kapsa 1 ks
Funkce zipu Jedním způsobem
Materiál zipu Plast
Odnímatelná kapuce ano
Mezinárodní velikost, Unisex 3XL
Druh produktu Bunda
Typ sáčku Náprsní kapsa; Pouzdro na mobilní telefon; Vnitřní kapsa; Boční kapsa
Uzávěr spoj se suchým zipem; Zip
Kapuce ano
Vlastnosti Manžety na rukávech; Neprofoukavé; Nepromokavé; Prodloužená záda; Prodyšné; Suchý zip na rukávu
Pohlaví Unisex
Norma EN 343
Kategorie ochrany II

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 090646 3XL
EAN / GTIN 7330509592281
Číslo výrobce 479019779900XXXL
Výrobce/odpovědná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Provedení:

Vysoce kvalitní oděv do deště vyrobený zvětruvzdorného a nepromokavého materiálu Shell se svařovanými švy a síťovanou podšívkou Mesh pro lepší odvětrání. Určený těm z vás, jejichž pracovní úkoly vyžadují nepromokavý odev, který je odolný, ale zároven nebrání pohybu. Vodní sloupec: 15000mm; prodyšnost: Ret 8,5.
Bunda do deště s odnímatelnou kapucí.
  • Přední plastový zip.
  • Dvě postranní kapsy a jedna náprsní kapsa se zapínáním na zip.
  • Manžety se suchým zipem.

Norma:

EN 343, třída 3,3