Podkoszulka XLIGHT, ciemnoszary / żółty, wielkość unisex: L

Nr art.: 090631 L
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Tabela rozmiarów odzieży wierzchniej dla mężczyzn

BLAKLÄDER® Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki BLAKLÄDER®

Rozmiar męski
Wielkość zamówienia Rozmiar zamówienia DE Rozmiar FR/ES Rozmiar IT Wymiary klatki piersiowej cm Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Jak należy mierzyć

Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość unisex Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Szare Szary antracytowy
Zawartość włókien, Wełna merynosów 100 %
Temperatura, Pranie delikatne 40 °C
Oznaczenie producenta XLIGHT
Kolor Żółty; Szare
Skład tkaniny Wełna merynosów
Gęstość tkaniny 160 g/m2
Metoda mycia Pranie delikatne
Rodzaj produktu Podkoszulka
Wielkości międzynarodowe 2XL; 3XL; L; M; S; XL; 2XL; 3XL; L; M; S; XL; L
Do min. temperatury -10 °C
Do maks. temperatury 10 °C
Właściwości oddychająca

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 090631 L
EAN / GTIN 7330509545522
Numer producenta 479917349835L
Producent/osoba odpowiedzialna Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Opis

Wykonanie:

Bielizna funkcjonalna wykonana z bardzo cienkiej wełny merino, zapewnia doskonały transport wilgoci i optymalną regulację temperatury. Właściwości antybakteryjne i samoczyszczące wełny dłużej utrzymują świeżość ubrań.

Pasuje do:

Zalecana temperatura od -10°C do +10°C. Do użytku w każdym sezonie.