• Estimados Clientes, el sábado 24 de octubre de 2026, de 09:00 a aproximadamente las 11:00, realizaremos trabajos de mantenimiento en la eShop. Durante este tiempo, la visualización de precios podría estar temporalmente limitada. ¡Gracias por su comprensión!

Camiseta interior XLIGHT, gris oscuro/amarillo, Tamaño unisex: L

Número de artículo: 090631 L
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, gris Gris antracita
Porcentaje de tejido, Merino 100 %
Temperatura, Lavado delicado 40 °C
Denominación del fabricante XLIGHT
Color amarillo; gris
Composición del tejido Merino
Densidad tejido 160 g/m2
Método de lavado Lavado delicado
Tipo de producto Camiseta interior
Talla internacional 2XL; 3XL; L; M; S; XL; 2XL; 3XL; L; M; S; XL; L
Para temperatura mín. -10 °C
Para temperatura máx. 10 °C
Características transpirable

Identificación y clasificación

Número de artículo 090631 L
EAN / GTIN 7330509545522
Número del fabricante 479917349835L
Fabricante/responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Descripción

Ejecución:

La ropa interior funcional hecha de lana merina extrafina que garantiza un excelente transporte de la humedad y una regulación óptima de la temperatura. Las propiedades antibacterianas y autolimpiantes de la lana mantienen la ropa fresca durante más tiempo.

Idóneo para:

Temperatura recomendada de -10 °C a +10 °C. Adecuada para su uso en cualquier temporada.