{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Szare | Szary | |
| Zawartość włókien, Bawełna | 85 % | |
| Zawartość włókien, Wiskoza | 15 % | |
| Temperatura, Pranie w pralce | 60 °C | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | Szare | |
| Skład tkaniny | Bawełna; Wiskoza | |
| Gęstość tkaniny | 300 g/m2 | |
| Metoda mycia | Pranie w pralce | |
| Rodzaj produktu | Bluza / sweter | |
| Rozmiary międzynarodowe | L | |
| Liczba kieszeni | 1 szt. | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Właściwości | Zamykane na zamek |
| Numer artykułu | 090384 L | |
| EAN / GTIN | 7332413588565 | |
| Numer producenta | 021043-95-6 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | New Wave GmbH, Geigelsteinstrasse 10, 83080 Oberaudorf, Deutschland, www.newwave-germany.de |