Zip-sweatshirt Classic, Gråmeleret, Unisex-størrelse: L

Art.-nr.: 090384 L
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

CLIQUE I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke CLIQUE

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Krave størrelse cm Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm Højde cm
XS 40-42 34-36 42-44 37,5 87 75 89 172
S 44-46 38-40 46-48 39 93 81 95 176
M 48-50 42-44 50-52 40,5 99 87 101 180
L 52-54 46-48 54-56 42 105 93 107 184
XL 56-58 50-52 58-60 44 111 99 113 188
2XL 60-62 54-56 62-64 46 119 107 121 192
3XL 64-66 58-60 66-68 48 127 115 129 196

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, grå Grå
Vævsprocent, bomuld 85 %
Vævsprocent, viskose 15 %
Temperatur, maskinvask 60 °C
Kvalitets- og testsejl Oeko-Tex® Standard 100
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Farve grå
Tekstilsammensætning bomuld; viskose
Vævstæthed 300 g/m2
Vaskeproces maskinvask
Produkttype sweatshirt / pullover
International størrelse L
Antal lommer 1 stk.
Køn Unisex
Egenskaber med lynlås

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 090384 L
EAN/GTIN 7332413588565
Producentnummer 021043-95-L
Producent/ansvarlig person New Wave GmbH, Geigelsteinstrasse 10, 83080 Oberaudorf, Deutschland, www.newwave-germany.de

Betegnelse

Udførelse:

Sweatshirt med kort lynlås og ribkanter på ærmer og linning. Skjult taske med lynlås og praktisk hovedtelefonløsning.