{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Niebieskie | Niebieski nocny | |
| Zawartość włókien, Bawełna | 50 % | |
| Zawartość włókien, Poliester | 50 % | |
| Temperatura, Pranie w pralce | 60 °C | |
| Część opisana, Niebieski nocny | Grundfarbe; Einsätze (Seiten, Schultern, Ärmel) | |
| Seria | Contrast Performance | |
| Oznaczenie producenta | Zip-Sweatshirt Contrast Mikralinar® | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | Niebieskie; Szare | |
| Skład tkaniny | Bawełna; Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 300 g/m2 | |
| Metoda mycia | Pranie przemysłowe; Pranie w pralce | |
| Rodzaj produktu | Bluza / sweter | |
| Rozmiary międzynarodowe | L | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Długość rękawa | Ramię długie | |
| Właściwości | Zamykane na zamek | |
| Personalizacja odzieży | tak |
| Numer artykułu | 090366 L | |
| EAN / GTIN | 4045981127205 | |
| Numer producenta | 476-034/L | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAKRO GmbH, Oberstettener Straße 41, 74575 Schrozberg, Deutschland, www.hakro.com |