{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, modra | Nočno modra | |
| Delež tkanine, bombaž | 50 % | |
| Delež tkanine, poliester | 50 % | |
| Temperatura, strojno pranje | 60 °C | |
| Opisan del, Nočno modra | Grundfarbe; Einsätze (Seiten, Schultern, Ärmel) | |
| Serija | Contrast Performance | |
| Oznaka proizvajalca | Zip-Sweatshirt Contrast Mikralinar® | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| Barva | modra; sive | |
| Sestava tkanine | bombaž; poliester | |
| Gostota tkanine | 300 g/m2 | |
| Postopek pranja | industrijsko pranje; strojno pranje | |
| Vrsta izdelka | majica/pulover | |
| Mednarodna velikost | L | |
| Spol | Univerzalne | |
| Dolžina rokavov | z dolgimi rokavi | |
| Lastnosti | z zadrgo | |
| Dodelava tekstila | Da |
| Številka izdelka | 090366 L | |
| EAN/GTIN | 4045981127205 | |
| Številka proizvajalca | 476-034/L | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | HAKRO GmbH, Oberstettener Straße 41, 74575 Schrozberg, Deutschland, www.hakro.com |