{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Zielony | Zielony butelkowy | |
| Zawartość włókien, Bawełna | 100 % | |
| Temperatura, Pranie delikatne | 60 °C | |
| Seria | Lincoln | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | Zielony | |
| Skład tkaniny | Bawełna | |
| Gęstość tkaniny | 200 g/m2 | |
| Metoda mycia | Pranie delikatne | |
| Rodzaj produktu | Koszulki polo | |
| Rozmiary międzynarodowe | S | |
| Rozmiar odzieżowy DE | 36; 38 | |
| Rodzaj | męska | |
| Długość rękawa | Z krótkim rękawem |
| Numer artykułu | 090253 S | |
| EAN / GTIN | 7332413523290 | |
| Numer producenta | 028244-68-4 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | New Wave GmbH, Geigelsteinstrasse 10, 83080 Oberaudorf, Deutschland, www.newwave-germany.de |