Poloshirt Classic Lincoln, flaskegrøn, Unisex-størrelse: S

Art.-nr.: 090253 S
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

CLIQUE I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke CLIQUE

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Krave størrelse cm Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm Højde cm
XS 40-42 34-36 42-44 37,5 87 75 89 172
S 44-46 38-40 46-48 39 93 81 95 176
M 48-50 42-44 50-52 40,5 99 87 101 180
L 52-54 46-48 54-56 42 105 93 107 184
XL 56-58 50-52 58-60 44 111 99 113 188
2XL 60-62 54-56 62-64 46 119 107 121 192
3XL 64-66 58-60 66-68 48 127 115 129 196

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, grøn Flaskegrøn
Vævsprocent, bomuld 100 %
Temperatur, skånevask 60 °C
Serie Lincoln
Kvalitets- og testsejl Oeko-Tex® Standard 100
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Farve grøn
Tekstilsammensætning bomuld
Vævstæthed 200 g/m2
Vaskeproces skånevask
Produkttype Poloshirt
International størrelse S
Konfektionsstørrelse DE 36; 38
Køn Herre
Ærmelængde kortærmet

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 090253 S
EAN/GTIN 7332413523290
Producentnummer 028244-68-4
Producent/ansvarlig person New Wave GmbH, Geigelsteinstrasse 10, 83080 Oberaudorf, Deutschland, www.newwave-germany.de

Betegnelse

Udførelse:

Klassisk poloshirt med moderne snit og 3 knapper i samme farve. Ribkanter på kraven og ærmeafslutningen.